SIEMENS - SIE8PQ40000BA07 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P600 - 8PQ40000BA07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 50 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Altezza - 1600 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948163283
Codice prodotto
SIE8PQ40000BA07
Cod. produttore
8PQ40000BA07
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
50 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
50 mm
suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: in alto frontale P: 600mm


