SIEMENS - SIE8PQ40000BA61 SUPPORTO SBARRE VERTIC./B400 - 8PQ40000BA61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - -99999
Corrente nominale - -99999 A
Altezza - -99999 mm
Distanza delle sbarre - -99999 mm
Altezza delle sbarre - -99999 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162484
Codice prodotto
SIE8PQ40000BA61
Cod. produttore
8PQ40000BA61
Produttore
SIE
Numero di poli:
-99999
Corrente nominale:
-99999 A
Altezza:
-99999 mm
Distanza delle sbarre:
-99999 mm
Altezza delle sbarre:
-99999 mm
Spessore delle sbarre:
-99999 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
-99999 kA


