SIEMENS - SIE8PQ50000BA72 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 2X25X5 - 8PQ50000BA72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 60 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 134 mm
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948164921
Codice prodotto
SIE8PQ50000BA72
Cod. produttore
8PQ50000BA72
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
60 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
134 mm
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
terminale di collegamento 2x25x5 mm, 1 set = 2 pezzi


