AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50000BA74 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 1X40X10 - 8PQ50000BA74

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50000BA74 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 1X40X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 60 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 113 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948164907

Codice prodotto

SIE8PQ50000BA74

Cod. produttore

8PQ50000BA74

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

60 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

113 mm

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

terminale di collegamento 40x10 mm, 1 set = 4 pezzi