SIEMENS - SIE8PQ50002BA63 SEGR. FORMA 3 TRAVERSINE /A25 - 8PQ50002BA63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 10 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 25 mm
Larghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948172698
Codice prodotto
SIE8PQ50002BA63
Cod. produttore
8PQ50002BA63
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
10 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza:
10 mm
guida portante P: 400mm, 1 set=2 pezzi


