SIEMENS - SIE8PQ50003BA53 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H200 - 8PQ50003BA53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948181058
Codice prodotto
SIE8PQ50003BA53
Cod. produttore
8PQ50003BA53
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 200mm, La: 600mm


