AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50003BA61 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H350 - 8PQ50003BA61

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50003BA61 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Altezza - 350 mm

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948181119

Codice prodotto

SIE8PQ50003BA61

Cod. produttore

8PQ50003BA61

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Altezza:

350 mm

Larghezza:

800 mm

suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 350mm, La: 800mm