SIEMENS - SIE8PQ50003BA64 KIT SEGR.ORIZZ.SB. DISTRIB.B800 (2PZ) - 8PQ50003BA64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 2 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948181218
Codice prodotto
SIE8PQ50003BA64
Cod. produttore
8PQ50003BA64
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
2 mm
Larghezza:
800 mm
copertura segmento lato posteriore La: 800mm, 1 set=2 pezzi


