SIEMENS - SIE8PQ50003BA81 SEGR.F3/3WL12/3,4P/H550/B800/P.MOD. - 8PQ50003BA81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - Altri
Altezza - 550 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042948182093
Codice prodotto
SIE8PQ50003BA81
Cod. produttore
8PQ50003BA81
Produttore
SIE
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
550 mm
Tipo di superficie:
Altri
suddivisione 3WA grandezza costruttiva 2, a 3 o 4 poli, installazione fissa, modulo inseribile, copertura: porta di scomparto A: 550mm, La: 800mm


