SIEMENS - SIE8PQ50004BA07 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H400/B800 - 8PQ50004BA07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948182888
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA07
Cod. produttore
8PQ50004BA07
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza:
800 mm
suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 400mm, La: 800mm


