AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50004BA08 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H450/B800 - 8PQ50004BA08

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ50004BA08 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H450/B800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948182895

Codice prodotto

SIE8PQ50004BA08

Cod. produttore

8PQ50004BA08

Produttore

SIE

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Altezza:

450 mm

Larghezza:

800 mm

suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 450mm, La: 800mm