SIEMENS - SIE8PQ50004BA75 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H250/B600 - 8PQ50004BA75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 265 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948190487
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA75
Cod. produttore
8PQ50004BA75
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
265 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
600 mm
modulo base suddivisione lato posteriore, A: 250 mm, La: 600mm


