AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UC6081 PROLUNGA 6X6MM L=600MM - 8UC6081

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UC6081 PROLUNGA 6X6MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209077218

Codice prodotto

SIE8UC6081

Cod. produttore

8UC6081

Produttore

SIE

Lunghezza:

600 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 6x 6mm