SIEMENS - SIE8UD11712AF21 COMANDO BLP CON TEST - NERO PER 3KD - 8UD11712AF21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869520667
Codice prodotto
SIE8UD11712AF21
Cod. produttore
8UD11712AF21
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
comando rotativo bloccoporta standard con compensazione della tolleranza dimensioni 75 x 75, albero 8 x 8, 300mm, Test-0-1, apparecchio completo operatore grandezza 45mm accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.