AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD17310AB11 MANOPOLA E MOSTR. STD 3VA23/24 - 8UD17310AB11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD17310AB11 MANOPOLA E MOSTR. STD 3VA23/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949420200

Codice prodotto

SIE8UD17310AB11

Cod. produttore

8UD17310AB11

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

manopola con mostrina frontale standard senza compensazione della tolleranza Accessori per: 3VA2 400/630 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.