SIEMENS - SIE8UD17310AB21 MANOPOLA E MOSTR. STD 3VA23/24 TOL - 8UD17310AB21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042949420224
Codice prodotto
SIE8UD17310AB21
Cod. produttore
8UD17310AB21
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
manopola con mostrina frontale standard con compensazione della tolleranza Accessori per: 3VA2 400/630 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.