SIEMENS - SIE8UD18412AD05 MAN.+MOSTRINA EMERGENZA X 3KD GR.3 - 8UD18412AD05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525341
Codice prodotto
SIE8UD18412AD05
Cod. produttore
8UD18412AD05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
manopola con mostrina frontale emergenza dimensioni 100 x 100, per albero 8 x 8, 0-I, operatore grandezza 100mm accessori per 3KD grand. costr. 3, 3KF grand. costr. 2 e 3 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione.Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.