AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UD19002WB00 ALBERO DI PROLUNGA 600 MM, 8X8MM - 8UD19002WB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UD19002WB00 ALBERO DI PROLUNGA 600 MM, 8X8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949420057

Codice prodotto

SIE8UD19002WB00

Cod. produttore

8UD19002WB00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

albero di prolunga 600mm, 8x 8mm Accessori per: comando rotativo bloccoporta e comando rotativo laterale 3VA Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.