SIEMENS - SIE8UD19004WB00 ALBERO DI PROLUNGA 600 MM, 12X12MM - 8UD19004WB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042949420422
Codice prodotto
SIE8UD19004WB00
Cod. produttore
8UD19004WB00
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
albero di prolunga 600mm, 12x 12mm accessori per: 3VA1/2 1000-1250 3VA5/6 800-2000 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.