SIEMENS - SIE8UD19006HA00 CUNEO ACCOPPIAMENTO SENZA TOLLER. 8X8MM - 8UD19006HA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869527826
Codice prodotto
SIE8UD19006HA00
Cod. produttore
8UD19006HA00
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
bloccoporta dimensioni 8 x 8 mm, testa grande Accessori per: comando rotativo bloccoporta albero 8 x 8mm, 3KD Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.