AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12114TR00 ADATT. SBARRE 60MM UL508A/IEC X S3 - 8US12114TR00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US12114TR00 ADATT. SBARRE 60MM UL508A/IEC X S3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209682887

Codice prodotto

SIE8US12114TR00

Cod. produttore

8US12114TR00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

adattatore apparecchio per interruttori automatici SIRIUS di grand. costr S3, IEC 100A/690V, UL 100A/600V, AWG4, 25 mm2, lunghezza 200mm, larghezza 72mm uscita cavo in alto cavo max. 150° saldato 153mm, per spessore sbarre collettrici 5mm e 10 mm, profilato TT Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .