AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12134AQ01 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL1 UL/IEC - 8US12134AQ01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US12134AQ01 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL1 UL/IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209761315

Codice prodotto

SIE8US12134AQ01

Cod. produttore

8US12134AQ01

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

adattatore per sbarre collettrici 60 mm SYS. UL 508 sistema di sbarre collettrici 60mm spessore delle sbarre: profilo TT impiegabile in circuiti di alimentazione per interruttori automatici 3VL con contattazione del tubo per uscita cavi in alto/in basso lunghezza adattatore 190mm larghezza adattatore 105mm per VL150X UL, Frame CG UL Rating 240 ... 600V/150A IEC Rating 690V/160A Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .