SIEMENS - SIE8US12505RM07 ADAT.SIST.SBAR.60MM 182ALT.45L. SIR - 8US12505RM07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209346932
Codice prodotto
SIE8US12505RM07
Cod. produttore
8US12505RM07
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
sistema di sbarre collettrici interdistanza tra le sbarre 60mm adattatore per apparecchio, larghezza: 45mm spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT per qualsiasi tipo di equipaggiamento con 1 profilato di supporto 35 mm,... 25A morsetti di partenza in alto 1,5 ... 4 mm2 lunghezza 182mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .


