AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12515DT10 ADAT S00 260X45MM-25A-ALL VITI-60MM - 8US12515DT10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US12515DT10 ADAT S00 260X45MM-25A-ALL VITI-60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Larghezza adattatore - 45 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209835405

Codice prodotto

SIE8US12515DT10

Cod. produttore

8US12515DT10

Produttore

SIE

Numero di guide DIN utilizzate:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Corrente nominale In:

25 A

Larghezza adattatore:

45 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

60 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

adattatore per apparecchio S00, 25A, per sistema di sbarre collettrici 60mm, lunghezza 45x 260 mm, cavi speciali saldati AWG12, lunghezza 99 mm distanziatore in dotazione profilato di supporto avvitato Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .