SIEMENS - SIE8WD42505BD LUCE LAMP.230V AC GIALLO - 8WD42505BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Giallo
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209610361
Codice prodotto
SIE8WD42505BD
Cod. produttore
8WD42505BD
Produttore
SIE
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Giallo
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
50 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, giallo, AC 230 V, diametro 50 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continuasono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade aincandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.


