SIEMENS - SIE8WD44200CD COL. LUM. FLASH GIALLO 24V DC - 8WD44200CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209497085
Codice prodotto
SIE8WD44200CD
Cod. produttore
8WD44200CD
Produttore
SIE
Funzione:
Luce flash
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Xeno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


