SIEMENS - SIE8WD53001AB SEGNALAT LUM FISSO ROSSO - 8WD53001AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209358300
Codice prodotto
SIE8WD53001AB
Cod. produttore
8WD53001AB
Produttore
SIE
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
Altri
Potenza:
0.01 W
Portalampada:
BA15d


