AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD53205AD SEGN LUM LED FISSO GIALLO 24V UC - 8WD53205AD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD53205AD SEGN LUM LED FISSO GIALLO 24V UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209358195

Codice prodotto

SIE8WD53205AD

Cod. produttore

8WD53205AD

Produttore

SIE

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC / DC

Lampada:

LED

luce fissa di segnalazione, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ funzionalità di comunicazione.