SIEMENS - SIE8WD53205BD SEGN LUM LED LAMP GIALLO 24V UC - 8WD53205BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V
Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209358164
Codice prodotto
SIE8WD53205BD
Cod. produttore
8WD53205BD
Produttore
SIE
Tensione nominale in corrente continua:
24...24 V
Tensione nominale AC a 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tensione nominale AC a 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Portalampada:
Altri
Corrente assorbita:
0.04 A
Lampada:
LED


