SIEMENS - SIE8WD53205DD SEGN LUM LED ROTANTE GIALLO 24V UC - 8WD53205DD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - Altri
Colore della calotta - Giallo
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209358133
Codice prodotto
SIE8WD53205DD
Cod. produttore
8WD53205DD
Produttore
SIE
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
Altri
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente assorbita:
0.04 A
luce rotante di segnalazione, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Luce rotante SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianzaottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sonodisponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.


