SIEMENS - SIE8WH10000AN00 MORSETTO A VITE 50MMQ, GRIGIO - 8WH10000AN00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...50 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4001869345673
Codice prodotto
SIE8WH10000AN00
Cod. produttore
8WH10000AN00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
50...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
20 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
70.5 mm


