SIEMENS - SIE8WH10000CK07 MORS. DI TERRA PASSANTI PE GRAND 16MM - 8WH10000CK07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Giallo-Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869403014
Codice prodotto
SIE8WH10000CK07
Cod. produttore
8WH10000CK07
Produttore
SIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo-Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C


