AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH10000CM07 MORSETTO PASS. GR.35 MM GIALLO/VERDE - 8WH10000CM07

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH10000CM07 MORSETTO PASS. GR.35 MM GIALLO/VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Giallo-Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...50 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869403021

Codice prodotto

SIE8WH10000CM07

Cod. produttore

8WH10000CM07

Produttore

SIE

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Giallo-Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

16 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-25...55 °C

morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 35mm², giallo-verde Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.