SIEMENS - SIE8WH10000CQ07 MORSETTO PE VITE 95MMQ, GIALLLO-VERDE - 8WH10000CQ07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...95 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345765
Codice prodotto
SIE8WH10000CQ07
Cod. produttore
8WH10000CQ07
Produttore
SIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...95 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
95...95 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...95 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
25 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...35 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
83 mm


