SIEMENS - SIE8WH20000AK00 MORSETTO A MOLLA 16MMQ, GRIGIO - 8WH20000AK00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 90 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346687
Codice prodotto
SIE8WH20000AK00
Cod. produttore
8WH20000AK00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
90 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
12 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


