SIEMENS - SIE8WH20000CF07 MORSETTO PE A MOLLA 2,5MMQ, GIALLO-VERD - 8WH20000CF07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346748
Codice prodotto
SIE8WH20000CF07
Cod. produttore
8WH20000CF07
Produttore
SIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
5.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...35 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
48.5 mm


