SIEMENS - SIE8WH20000CJ07 MORSETTO PE A MOLLA 10MMQ, GIALLO-VERDE - 8WH20000CJ07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...10 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346670
Codice prodotto
SIE8WH20000CJ07
Cod. produttore
8WH20000CJ07
Produttore
SIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...10 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...10 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
10.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...35 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
71.5 mm


