SIEMENS - SIE8WH20205KF00 MORSET. MOLLA 2LIV+2DIODI 2,5MMQ, GRIGI - 8WH20205KF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 26 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347318
Codice prodotto
SIE8WH20205KF00
Cod. produttore
8WH20205KF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
26 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione Faston
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
67.5 mm


