SIEMENS - SIE8WH20250AF00 MORSET. MOLLA A 2 LIV. EQUIP. 2,5MMQ, G - 8WH20250AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 26 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347431
Codice prodotto
SIE8WH20250AF00
Cod. produttore
8WH20250AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
26 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
67.5 mm


