SIEMENS - SIE8WH20300AF00 MORSETTO A MOLLA A 3 LIV.2,5MMQ,GRIGIO - 8WH20300AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Numero di linee - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869394336
Codice prodotto
SIE8WH20300AF00
Cod. produttore
8WH20300AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Numero di linee:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Con contatto di terra (PE):
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Con contatto di neutro (N):
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-99999...55 °C
Larghezza:
5.2 mm
Colore base:
Grigio


