SIEMENS - SIE8WH90041GA00 COPERT. MORS. MOLLA 6MMQ, GRIGIO - 8WH90041GA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347752
Codice prodotto
SIE8WH90041GA00
Cod. produttore
8WH90041GA00
Produttore
SIE
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla, 6mm², larghezza 2,2 mm, grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente seimpiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


