AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90206BF10 PONTICELLO 5 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206BF10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90206BF10 PONTICELLO 5 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869344478

Codice prodotto

SIE8WH90206BF10

Cod. produttore

8WH90206BF10

Produttore

SIE

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

-99999 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 5,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 5 poli, petrolio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.