SIEMENS - SIE8WH90206BT10 PONTICELLO 50 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMEN - 8WH90206BT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4001869344577
Codice prodotto
SIE8WH90206BT10
Cod. produttore
8WH90206BT10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


