SIEMENS - SIE8WH90700AA00 PIASTRA SEPARAZ. PER MORS. 2P.TI 1,5-4M - 8WH90700AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347592
Codice prodotto
SIE8WH90700AA00
Cod. produttore
8WH90700AA00
Produttore
SIE
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
piastra di separazione compartimentale, separazione ottica ed elettrica di gruppi di morsetti, sezioni fino a 4mm², larghezza 2mm, grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


