AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP261480 BD2A-3-160-SB-3 - BVP261480

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP261480 BD2A-3-160-SB-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785785

Codice prodotto

SIEBVP261480

Cod. produttore

BVP261480

Produttore

SIE

Modello:

Singolo

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Colore:

Grigio

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

no

Numero di derivazioni:

12

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP52

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

167 mm

Altezza:

68 mm

BD2A-3-160-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 160 A, N+ PE, 12 punti di derivazione.