AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP261793 BD2A-400-LH - BVP261793

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP261793 BD2A-400-LH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Colore - Grigio

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787130

Codice prodotto

SIEBVP261793

Cod. produttore

BVP261793

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Colore:

Grigio

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP52

Lunghezza:

0.36 mm

BD2A-400-LH ginocchio indietro X 0,36M / Y 0,36M 160 A ... 400 A.