SIEMENS - SIEBVP261980 BD2-1000-MBAL - BVP261980
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Punto di alimentazione - Estremità
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787536
Codice prodotto
SIEBVP261980
Cod. produttore
BVP261980
Produttore
SIE
Modello:
Singolo
Punto di alimentazione:
Estremità
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
200 mm
BD2-1000-MBAL Piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1000 A.


