SIEMENS - SIEBVP261998 BD2A-1000-EE - BVP261998
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Punto di alimentazione - Estremità
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787697
Codice prodotto
SIEBVP261998
Cod. produttore
BVP261998
Produttore
SIE
Modello:
Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Punto di alimentazione:
Estremità
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
687 mm
Larghezza:
440 mm
Altezza:
200 mm


