SIEMENS - SIEBVP262006 BD2C-1000-EE - BVP262006
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Punto di alimentazione - Estremità
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787772
Codice prodotto
SIEBVP262006
Cod. produttore
BVP262006
Produttore
SIE
Modello:
Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Punto di alimentazione:
Estremità
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
687 mm
Larghezza:
440 mm
Altezza:
200 mm


