SIEMENS - SIEBVP034259 BD01-E_TESTATA DI ALIMENTAZIONE 40/63/10 - BVP034259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Punto di alimentazione - Centro
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701198
Codice prodotto
SIEBVP034259
Cod. produttore
BVP034259
Produttore
SIE
Modello:
Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Punto di alimentazione:
Centro
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
0.26 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
104 mm


